曜日別特売

チップ DNGG-SU

チップ DNGG-SU - 住友電工ハードメタル

材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。

切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302371DNGG150402N-SU AC510U0.2AC510U
27,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
41302387DNGG150402N-SU AC520U0.2AC520U
27,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
41302414DNGG150404N-SU AC510U0.4AC510U
27,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
41302423DNGG150404N-SU AC520U0.4AC520U
27,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
41302475DNGG150408N-SU AC510U0.8AC510U
27,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
41302484DNGG150408N-SU AC520U0.8AC520U
27,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
05893011DNGG150402N-SU0.2T2000Z
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05890893DNGG150404N-SU0.4T2000Z
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05890997DNGG150408N-SU0.8T2000Z
20,400
取扱い終了
41302396DNGG150402N-SU T3000Z0.2T3000Z
25,800
取扱い終了
代引不可
41302432DNGG150404N-SU T3000Z0.4T3000Z
25,800
取扱い終了
代引不可
41302493DNGG150408N-SU T3000Z0.8T3000Z
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする