住友電工ハードメタル
チップ DNMG-UM
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41303017
DNMG150404L-UM T1500A
0.4
¥
15,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
41303805
DNMG150404R-UM T1500A
0.4
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
41303832
DNMG150408L-UM T1500A
0.8
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
41304803
DNMG150408R-UM T1500A
0.8
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05893212
DNMG150404L-UM
0.4
¥
10,700
取扱い終了
05893221
DNMG150404L-UM
0.4
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893842
DNMG150408L-UM
0.8
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください