住友電工ハードメタル
チップ DNMG-EX
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41303026
DNMG150404N-EX AC510U
4.76
0.4
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
41303035
DNMG150404N-EX AC520U
4.76
0.4
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
41303044
DNMG150404N-EX AC530U
4.76
0.4
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
41303062
DNMG150404N-EX AC630M
4.76
0.4
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
41303841
DNMG150408N-EX AC510U
4.76
0.8
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41303857
DNMG150408N-EX AC520U
4.76
0.8
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
41303866
DNMG150408N-EX AC530U
4.76
0.8
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41303884
DNMG150408N-EX AC630M
4.76
0.8
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41304812
DNMG150412N-EX AC510U
4.76
1.2
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41304821
DNMG150412N-EX AC520U
4.76
1.2
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41304837
DNMG150412N-EX AC530U
4.76
1.2
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41304855
DNMG150412N-EX AC630M
4.76
1.2
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41305652
DNMG150604N-EX AC630M
6.35
0.4
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41305801
DNMG150608N-EX AC630M
6.35
0.8
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41306185
DNMG150612N-EX AC630M
6.35
1.2
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
05893867
DNMG150408N-EX
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05893876
DNMG150408N-EX
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05893903
DNMG150408N-EX
4.76
0.8
¥
9,700
取扱い終了
05894691
DNMG150412N-EX
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05894707
DNMG150412N-EX
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
41303053
DNMG150404N-EX AC610M
4.76
0.4
¥
13,600
取扱い終了
41303875
DNMG150408N-EX AC610M
4.76
0.8
¥
13,600
取扱い終了
41304846
DNMG150412N-EX AC610M
4.76
1.2
¥
13,600
取扱い終了
41305643
DNMG150604N-EX AC610M
6.35
0.4
¥
16,800
取扱い終了
41305792
DNMG150608N-EX AC610M
6.35
0.8
¥
16,800
取扱い終了
41306176
DNMG150612N-EX AC610M
6.35
1.2
¥
16,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください