住友電工ハードメタル
チップ DNMG-FA
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41303071
DNMG150404N-FA T1500A
4.76
0.4
T1500A
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
41303893
DNMG150408N-FA T1500A
4.76
0.8
T1500A
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
41305661
DNMG150604N-FA T1500A
6.35
0.4
T1500A
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41305817
DNMG150608N-FA T1500A
6.35
0.8
T1500A
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41303087
DNMG150404N-FA T3000Z
4.76
0.4
T3000Z
¥
13,600
取扱い終了
代替品有
05893246
DNMG150404N-FA
4.76
0.4
T110A
¥
9,700
取扱い終了
05893255
DNMG150404N-FA
4.76
0.4
T1200A
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893264
DNMG150404N-FA
4.76
0.4
T2000Z
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893894
DNMG150408N-FA
4.76
0.8
T1200A
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303902
DNMG150408N-FA
4.76
0.8
T2000Z
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303911
DNMG150408N-FA T3000Z
4.76
0.8
T3000Z
¥
13,600
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください