曜日別特売

チップ DNMG-MU

チップ DNMG-MU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41304277DNMG150408N-MU AC510U4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304286DNMG150408N-MU AC520U4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304295DNMG150408N-MU AC530U4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304304DNMG150408N-MU AC630M4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304322DNMG150408N-MU AC810P4.760.8
15,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
41304331DNMG150408N-MU AC820P4.760.8
15,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
41304347DNMG150408N-MU AC830P4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41305162DNMG150412N-MU AC510U4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305171DNMG150412N-MU AC520U4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41305187DNMG150412N-MU AC530U4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305196DNMG150412N-MU AC630M4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305214DNMG150412N-MU AC810P4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
41305223DNMG150412N-MU AC820P4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
41305232DNMG150412N-MU AC830P4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305607DNMG150416N-MU AC520U4.761.6
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305616DNMG150416N-MU AC530U4.761.6
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305625DNMG150416N-MU AC820P4.761.6
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305634DNMG150416N-MU AC830P4.761.6
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305984DNMG150608N-MU AC630M6.350.8
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306002DNMG150608N-MU AC810P6.350.8
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306011DNMG150608N-MU AC820P6.350.8
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306027DNMG150608N-MU AC830P6.350.8
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306352DNMG150612N-MU AC630M6.351.2
18,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41306377DNMG150612N-MU AC810P6.351.2
18,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41306386DNMG150612N-MU AC820P6.351.2
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306395DNMG150612N-MU AC830P6.351.2
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306587DNMG150616N-MU AC820P6.351.6
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05893991DNMG150408N-MU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894007DNMG150408N-MU4.760.8
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894016DNMG150408N-MU4.760.8
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894025DNMG150408N-MU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894034DNMG150408N-MU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894043DNMG150408N-MU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894052DNMG150408N-MU4.760.8
8,800
取扱い終了
05894777DNMG150412N-MU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894786DNMG150412N-MU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894795DNMG150412N-MU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894813DNMG150412N-MU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894822DNMG150412N-MU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894831DNMG150412N-MU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894847DNMG150412N-MU4.761.2
8,800
取扱い終了
05895267DNMG150416N-MU4.761.6
10,700
取扱い終了
05895276DNMG150416N-MU4.761.6
10,700
取扱い終了
41304313DNMG150408N-MU4.760.8
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305205DNMG150412N-MU4.761.2
10,700
取扱い終了
41305993DNMG150608N-MU6.350.8
13,300
取扱い終了
41306361DNMG150612N-MU6.351.2
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする