住友電工ハードメタル
チップ DNMG-MX
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
材質
AC820P
AC830P
AC2000
AC3000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41304356
DNMG150408N-MX AC820P
4.76
0.8
AC820P
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41304365
DNMG150408N-MX AC830P
4.76
0.8
AC830P
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41305241
DNMG150412N-MX AC820P
4.76
1.2
AC820P
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41305257
DNMG150412N-MX AC830P
4.76
1.2
AC830P
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41306036
DNMG150608N-MX AC820P
6.35
0.8
AC820P
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41306404
DNMG150612N-MX AC820P
6.35
1.2
AC820P
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
05894061
DNMG150408N-MX
4.76
0.8
AC2000
¥
10,700
取扱い終了
05894077
DNMG150408N-MX
4.76
0.8
AC3000
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894856
DNMG150412N-MX
4.76
1.2
AC2000
¥
10,700
取扱い終了
05894865
DNMG150412N-MX
4.76
1.2
AC3000
¥
10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください