住友電工ハードメタル
チップ DNMG-SX
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全31種類を絞り込む
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41303561
DNMG150404N-SX AC810P
4.76
0.4
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41303577
DNMG150404N-SX AC820P
4.76
0.4
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
41303586
DNMG150404N-SX AC830P
4.76
0.4
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41303595
DNMG150404N-SX T1500A
4.76
0.4
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
41304523
DNMG150408N-SX AC810P
4.76
0.8
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
41304532
DNMG150408N-SX AC820P
4.76
0.8
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
41304541
DNMG150408N-SX AC830P
4.76
0.8
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41304557
DNMG150408N-SX T1500A
4.76
0.8
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41305372
DNMG150412N-SX AC810P
4.76
1.2
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41305381
DNMG150412N-SX AC820P
4.76
1.2
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41305397
DNMG150412N-SX AC830P
4.76
1.2
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41305756
DNMG150604N-SX T1500A
6.35
0.4
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41306072
DNMG150608N-SX T1500A
6.35
0.8
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05893517
DNMG150404N-SX
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893526
DNMG150404N-SX
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
05893544
DNMG150404N-SX
4.76
0.4
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893553
DNMG150404N-SX
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
05894253
DNMG150408N-SX
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05894262
DNMG150408N-SX
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894271
DNMG150408N-SX
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894296
DNMG150408N-SX
4.76
0.8
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894305
DNMG150408N-SX
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05894953
DNMG150412N-SX
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05894962
DNMG150412N-SX
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05894971
DNMG150412N-SX
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
32742053
DNMG150408N-SX T3000Z
4.76
0.8
¥
13,600
取扱い終了
代引不可
41303552
DNMG150404N-SX
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303604
DNMG150404N-SX
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
41303613
DNMG150404N-SX T3000Z
4.76
0.4
¥
13,600
取扱い終了
41304514
DNMG150408N-SX
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305363
DNMG150412N-SX
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください