曜日別特売

チップ DNMG-UP

チップ DNMG-UP - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全35種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05893675DNMG150404N-UP G10E0.4
13,800
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
05894445DNMG150408N-UP G10E0.8
13,800
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
05895102DNMG150412N-UP G10E1.2
13,800
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
41303631DNMG150404N-UP AC510U0.4
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41303647DNMG150404N-UP AC520U0.4
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41303656DNMG150404N-UP AC530U0.4
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41303665DNMG150404N-UP AC630M0.4
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41303674DNMG150404N-UP AC820P0.4
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41303683DNMG150404N-UP AC830P0.4
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41304584DNMG150408N-UP AC510U0.8
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304593DNMG150408N-UP AC520U0.8
15,300
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
41304602DNMG150408N-UP AC530U0.8
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304611DNMG150408N-UP AC630M0.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304627DNMG150408N-UP AC820P0.8
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304636DNMG150408N-UP AC830P0.8
15,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
41305424DNMG150412N-UP AC510U1.2
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305433DNMG150412N-UP AC520U1.2
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305442DNMG150412N-UP AC530U1.2
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305451DNMG150412N-UP AC630M1.2
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305467DNMG150412N-UP AC820P1.2
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305476DNMG150412N-UP AC830P1.2
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
05893632DNMG150404N-UP0.4
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893641DNMG150404N-UP0.4
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893657DNMG150404N-UP0.4
10,700
取扱い終了
05893666DNMG150404N-UP0.4
10,700
取扱い終了
05894393DNMG150408N-UP0.8
10,700
取扱い終了
05894402DNMG150408N-UP0.8
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894411DNMG150408N-UP0.8
10,700
取扱い終了
05894427DNMG150408N-UP0.8
10,700
取扱い終了
05894436DNMG150408N-UP0.8
8,800
取扱い終了
05895057DNMG150412N-UP1.2
10,700
取扱い終了
05895066DNMG150412N-UP1.2
10,700
取扱い終了
05895075DNMG150412N-UP1.2
10,700
取扱い終了
05895093DNMG150412N-UP1.2
8,800
取扱い終了
05895312DNMG150416N-UP1.6
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする