住友電工ハードメタル
チップ DNMG-UZ
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05894646
DNMG150408N-UZ G10E
4.76
0.8
¥
13,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
41303753
DNMG150404N-UZ AC820P
4.76
0.4
¥
15,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41304706
DNMG150408N-UZ AC510U
4.76
0.8
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
41304715
DNMG150408N-UZ AC520U
4.76
0.8
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41304724
DNMG150408N-UZ AC820P
4.76
0.8
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41304733
DNMG150408N-UZ AC830P
4.76
0.8
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41304742
DNMG150408N-UZ A30
4.76
0.8
¥
13,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
41304751
DNMG150408N-UZ ST20E
4.76
0.8
¥
13,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
41305546
DNMG150412N-UZ AC510U
4.76
1.2
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41305555
DNMG150412N-UZ AC520U
4.76
1.2
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41305564
DNMG150412N-UZ AC820P
4.76
1.2
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
41305573
DNMG150412N-UZ AC830P
4.76
1.2
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
41305582
DNMG150412N-UZ G10E
4.76
1.2
¥
13,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
41306167
DNMG150608N-UZ AC820P
6.35
0.8
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
41306501
DNMG150612N-UZ AC820P
6.35
1.2
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
05893781
DNMG150404N-UZ
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
05893797
DNMG150404N-UZ
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
05893806
DNMG150404N-UZ
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
05894567
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05894576
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05894585
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894594
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05894603
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05894612
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05894621
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
05895206
DNMG150412N-UZ
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05895215
DNMG150412N-UZ
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05895224
DNMG150412N-UZ
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05895233
DNMG150412N-UZ
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05895242
DNMG150412N-UZ
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05895251
DNMG150412N-UZ
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
41303735
DNMG150404N-UZ AC420K
4.76
0.4
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
41303744
DNMG150404N-UZ
4.76
0.4
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41304681
DNMG150408N-UZ AC420K
4.76
0.8
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
41304697
DNMG150408N-UZ
4.76
0.8
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305521
DNMG150412N-UZ AC420K
4.76
1.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
41305537
DNMG150412N-UZ
4.76
1.2
¥
10,700
取扱い終了
41306142
DNMG150608N-UZ AC420K
6.35
0.8
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
41306151
DNMG150608N-UZ
6.35
0.8
¥
13,300
取扱い終了
41306483
DNMG150612N-UZ AC420K
6.35
1.2
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
41306492
DNMG150612N-UZ
6.35
1.2
¥
13,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください