住友電工ハードメタル
チップ SCMT-FP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41315486
SCMT09T304N-FP T1500A
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
41315626
SCMT09T308N-FP T1500A
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
41315827
SCMT120404N-FP T1500A
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
14,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
41315863
SCMT120408N-FP T1500A
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
14,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
05899494
SCMT09T304N-FP
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
6,700
取扱い終了
05899503
SCMT09T304N-FP
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
6,700
取扱い終了
05899512
SCMT09T304N-FP
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
6,700
取扱い終了
05899607
SCMT09T308N-FP
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
6,700
取扱い終了
05899616
SCMT09T308N-FP
9.525
3.97
0.8
9.525
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください