曜日別特売

チップ SCMT-SU

チップ SCMT-SU - 住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全20種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
20種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41315583SCMT09T304N-SU AC630M9.5253.970.4AC630M9.525
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
41315592SCMT09T304N-SU AC810P9.5253.970.4AC810P9.525
12,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
41315601SCMT09T304N-SU AC820P9.5253.970.4AC820P9.525
12,600
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
41315617SCMT09T304N-SU AC830P9.5253.970.4AC830P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
41315784SCMT09T308N-SU AC630M9.5253.970.8AC630M9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
41315793SCMT09T308N-SU AC810P9.5253.970.8AC810P9.525
12,600
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
41315802SCMT09T308N-SU AC820P9.5253.970.8AC820P9.525
12,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
41315811SCMT09T308N-SU AC830P9.5253.970.8AC830P9.525
12,600
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
41315836SCMT120404N-SU AC810P12.74.760.4AC810P12.7
19,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41315845SCMT120404N-SU AC820P12.74.760.4AC820P12.7
19,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41315854SCMT120404N-SU AC830P12.74.760.4AC830P12.7
19,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41315933SCMT120408N-SU AC810P12.74.760.8AC810P12.7
19,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41315942SCMT120408N-SU AC820P12.74.760.8AC820P12.7
19,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
41315951SCMT120408N-SU AC830P12.74.760.8AC830P12.7
19,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05899695SCMT09T308N-SU9.5253.970.8AC20009.525
8,800
取扱い終了
代替品有
05899573SCMT09T304N-SU9.5253.970.4AC20009.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05899582SCMT09T304N-SU9.5253.970.4AC30009.525
8,800
取扱い終了
05899704SCMT09T308N-SU9.5253.970.8AC30009.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41315574SCMT09T304N-SU AC610M9.5253.970.4AC610M9.525
11,200
取扱い終了
41315775SCMT09T308N-SU AC610M9.5253.970.8AC610M9.525
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05899695SCMT09T308N-SU41315802SCMT09T308N-SU AC820PSCMT09T308N-SU チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル 41315802チップ SCMT-SU住友電工ハードメタル1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする