チップ SNGG-C

チップ SNGG-C - 住友電工ハードメタルチップ SNGG-C - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05901901SNGG07T200-C G10E7.942.78G10E7.94
18,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
05901917SNGG07T200-C ST10P7.942.78ST10P7.94
18,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05901926SNGG07T200-C ST20E7.942.78ST20E7.94
18,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41317507SNGG120400-C H112.74.76H112.7
27,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする