住友電工ハードメタル
チップ SNGG-GX
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
形状
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05901944
SNGG07T204L-GX ST10P
7.94
2.78
0.4
正方形90°
ST10P
¥
15,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
05901953
SNGG07T204L-GX ST20E
7.94
2.78
0.4
正方形90°
ST20E
¥
15,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
05901987
SNGG07T208L-GX G10E
7.94
2.78
0.8
正方形90°
G10E
¥
15,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
05901996
SNGG07T208L-GX ST10P
7.94
2.78
0.8
正方形90°
ST10P
¥
15,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
05901971
SNGG07T204R-GX ST20E
7.94
2.78
0.4
正方形90°
ST20E
¥
15,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
41317482
SNGG090308R-GX ST20E
9.525
3.18
0.8
正方形90°
ST20E
¥
14,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
41317613
SNGGS70208L-GX ST10P
-
-
-
正方形
ST10P
¥
16,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください