住友電工ハードメタル
チップ SNGG-ST
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05902181
SNGG090304R-ST G10E
0.4
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
05902197
SNGG090304R-ST ST10P
0.4
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
05902206
SNGG090304R-ST ST20E
0.4
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
05902355
SNGG090308R-ST G10E
0.8
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
05902373
SNGG090308R-ST ST20E
0.8
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
05902172
SNGG090304R-ST
0.4
¥
10,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05902154
SNGG090304R-ST
0.4
¥
10,600
取扱い終了
05902163
SNGG090304R-ST
0.4
¥
10,600
取扱い終了
05902321
SNGG090308R-ST
0.8
¥
10,600
取扱い終了
05902346
SNGG090308R-ST
0.8
¥
10,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください