チップ SNGG-GX

チップ SNGG-GX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902416SNGG120404L-GX G10E0.4G10ESNGX431L
23,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05902425SNGG120404L-GX ST20E0.4ST20ESNGX431L
23,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05902565SNGG120408L-GX G10E0.8G10ESNGX432L
23,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05902574SNGG120408L-GX H10.8H1SNGX432L
23,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05902592SNGG120408L-GX ST20E0.8ST20ESNGX432L
23,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする