チップ SNGG-UM

チップ SNGG-UM - 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902531SNGG120404R-UM G10E0.4
23,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05902757SNGG120408R-UM G10E0.8
23,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
05902766SNGG120408R-UM ST10P0.8
23,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05902775SNGG120408R-UM ST20E0.8
23,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05902504SNGG120404R-UM0.4
17,300
取扱い終了
05902513SNGG120404R-UM0.4
17,300
取扱い終了
05902522SNGG120404R-UM0.4
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05902547SNGG120404R-UM0.4
17,300
取扱い終了
05902714SNGG120408R-UM0.8
17,300
取扱い終了
05902723SNGG120408R-UM0.8
17,300
取扱い終了
05902732SNGG120408R-UM0.8
17,300
取扱い終了
05902741SNGG120408R-UM0.8
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05902784SNGG120412R-UM1.2
17,300
取扱い終了
05902802SNGG120412R-UM1.2
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする