住友電工ハードメタル
チップ SNMG-UM
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41317981
SNMG120404L-UM T1500A
0.4
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
41318216
SNMG120404R-UM T1500A
0.4
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
41318261
SNMG120408L-UM T1500A
0.8
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
41319171
SNMG120408R-UM T1500A
0.8
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
41319187
SNMG120412L-UM T1500A
1.2
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41319835
SNMG120412R-UM T1500A
1.2
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
05903265
SNMG120404L-UM
0.4
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05903256
SNMG120404L-UM
0.4
¥
8,300
取扱い終了
05903545
SNMG120408L-UM
0.8
¥
8,300
取扱い終了
05903563
SNMG120408L-UM
0.8
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904482
SNMG120412L-UM
1.2
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください