曜日別特売

チップ SNMG-SX

チップ SNMG-SX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全22種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41318155SNMG120404N-SX T1500A0.4
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41318873SNMG120408N-SX AC810P0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41318882SNMG120408N-SX AC820P0.8
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41318891SNMG120408N-SX AC830P0.8
12,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
41318907SNMG120408N-SX T1500A0.8
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41319625SNMG120412N-SX AC810P1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319634SNMG120412N-SX AC820P1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319643SNMG120412N-SX AC830P1.2
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
05903362SNMG120404N-SX0.4
8,300
取扱い終了
05903371SNMG120404N-SX0.4
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05903913SNMG120408N-SX0.8
8,300
取扱い終了
05903922SNMG120408N-SX0.8
9,100
取扱い終了
05903931SNMG120408N-SX0.8
9,100
取扱い終了
05903956SNMG120408N-SX0.8
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05903965SNMG120408N-SX0.8
9,100
取扱い終了
05904656SNMG120412N-SX1.2
9,100
取扱い終了
05904665SNMG120412N-SX1.2
9,100
取扱い終了
05904674SNMG120412N-SX1.2
9,100
取扱い終了
41318164SNMG120404N-SX T3000Z0.4
11,500
取扱い終了
代引不可
41318864SNMG120408N-SX0.8
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41318916SNMG120408N-SX T3000Z0.8
11,500
取扱い終了
41319616SNMG120412N-SX1.2
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする