曜日別特売

チップ SNMG-UZ

チップ SNMG-UZ - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全52種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05904324SNMG120408N-UZ A3012.74.760.812.7
11,800
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
05904333SNMG120408N-UZ G10E12.74.760.812.7
11,800
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
05904342SNMG120408N-UZ ST10P12.74.760.812.7
11,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
05904455SNMG120408N-UZ ST20E12.74.760.812.7
11,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
05904954SNMG120412N-UZ A3012.74.761.212.7
11,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
05904963SNMG120412N-UZ G10E12.74.761.212.7
11,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
41319092SNMG120408N-UZ AC510U12.74.760.812.7
12,900
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
41319101SNMG120408N-UZ AC520U12.74.760.812.7
12,900
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
41319117SNMG120408N-UZ AC820P12.74.760.812.7
12,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
41319126SNMG120408N-UZ AC830P12.74.760.812.7
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41319792SNMG120412N-UZ AC510U12.74.761.212.7
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319801SNMG120412N-UZ AC520U12.74.761.212.7
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41319817SNMG120412N-UZ AC820P12.74.761.212.7
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
41319826SNMG120412N-UZ AC830P12.74.761.212.7
12,900
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
41320063SNMG120416N-UZ AC820P12.74.761.612.7
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41320072SNMG120416N-UZ AC830P12.74.761.612.7
12,900
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
41320081SNMG120416N-UZ G10E12.74.761.612.7
11,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
41320246SNMG150612N-UZ AC820P15.8756.351.215.875
24,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
41320255SNMG150612N-UZ AC830P15.8756.351.215.875
24,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41320553SNMG190612N-UZ AC820P19.056.351.219.05
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41320562SNMG190612N-UZ AC830P19.056.351.219.05
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41320571SNMG190612N-UZ A3019.056.351.219.05
23,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
41320763SNMG190616N-UZ AC820P19.056.351.619.05
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41320772SNMG190616N-UZ AC830P19.056.351.619.05
31,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41320045SNMG120416N-UZ AC420K12.74.761.612.7
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41320535SNMG190612N-UZ AC420K19.056.351.219.05
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41320745SNMG190616N-UZ AC420K19.056.351.619.05
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
05904254SNMG120408N-UZ12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
05904263SNMG120408N-UZ12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
05904272SNMG120408N-UZ12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
05904281SNMG120408N-UZ12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904297SNMG120408N-UZ12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904306SNMG120408N-UZ12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
05904884SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
05904893SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
05904902SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904911SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904927SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05904936SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
05904945SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
05905103SNMG120416N-UZ12.74.761.612.7
9,100
取扱い終了
05905112SNMG120416N-UZ12.74.761.612.7
8,300
取扱い終了
05905121SNMG120416N-UZ12.74.761.612.7
9,100
取扱い終了
05905137SNMG120416N-UZ12.74.761.612.7
9,100
取扱い終了
05905146SNMG120416N-UZ12.74.761.612.7
9,100
取扱い終了
41319074SNMG120408N-UZ AC420K12.74.760.812.7
12,900
取扱い終了
返品不可
41319083SNMG120408N-UZ12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41319774SNMG120412N-UZ AC420K12.74.761.212.7
12,900
取扱い終了
返品不可
41319783SNMG120412N-UZ12.74.761.212.7
9,100
取扱い終了
41320054SNMG120416N-UZ12.74.761.612.7
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41320045SNMG120416N-UZ AC420K64315311SNMG120416N-UZ AC4125KSNMG120416N-UZ AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64315311スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41320535SNMG190612N-UZ AC420K64303971SNMG190612N-UZ AC4125KSNMG190612N-UZ AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64303971スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41320745SNMG190616N-UZ AC420K64304120SNMG190616N-UZ AC4125KSNMG190616N-UZ AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64304120スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする