曜日別特売

チップ SNMM-HG

チップ SNMM-HG - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全34種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41320797SNMM120408N-HG AC630M12.74.760.812.7
18,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41320806SNMM120408N-HG AC810P12.74.760.812.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41320815SNMM120408N-HG AC820P12.74.760.812.7
18,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41320824SNMM120408N-HG AC830P12.74.760.812.7
18,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41320912SNMM120412N-HG AC630M12.74.761.212.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41320921SNMM120412N-HG AC810P12.74.761.212.7
18,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41320937SNMM120412N-HG AC820P12.74.761.212.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41320946SNMM120412N-HG AC830P12.74.761.212.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321034SNMM120416N-HG AC630M12.74.761.612.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321043SNMM120416N-HG AC810P12.74.761.612.7
18,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41321052SNMM120416N-HG AC820P12.74.761.612.7
18,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41321061SNMM120416N-HG AC830P12.74.761.612.7
18,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41321183SNMM150616N-HG AC810P15.8756.351.615.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41321192SNMM150616N-HG AC820P15.8756.351.615.875
22,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41321226SNMM190612N-HG AC630M19.056.351.219.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321235SNMM190612N-HG AC810P19.056.351.219.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321244SNMM190612N-HG AC820P19.056.351.219.05
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
41321253SNMM190612N-HG AC830P19.056.351.219.05
29,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
41321366SNMM190616N-HG AC630M19.056.351.619.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41321375SNMM190616N-HG AC810P19.056.351.619.05
29,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41321384SNMM190616N-HG AC820P19.056.351.619.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321393SNMM190616N-HG AC830P19.056.351.619.05
29,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41321506SNMM190624N-HG AC630M19.056.352.419.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321515SNMM190624N-HG AC820P19.056.352.419.05
29,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41321524SNMM190624N-HG AC830P19.056.352.419.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
05905611SNMM120408N-HG12.74.760.812.7
11,700
取扱い終了
05905627SNMM120408N-HG12.74.760.812.7
12,900
取扱い終了
05905636SNMM120408N-HG12.74.760.812.7
12,900
取扱い終了
05905681SNMM120412N-HG12.74.761.212.7
11,700
取扱い終了
05905697SNMM120412N-HG12.74.761.212.7
12,900
取扱い終了
05905706SNMM120412N-HG12.74.761.212.7
12,900
取扱い終了
05905751SNMM120416N-HG12.74.761.612.7
11,700
取扱い終了
05905767SNMM120416N-HG12.74.761.612.7
12,900
取扱い終了
05905776SNMM120416N-HG12.74.761.612.7
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする