住友電工ハードメタル
チップ SPMR-FK
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41323274
SPMR090304N-FK T1500A
9.525
0.4
9.525
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
41323317
SPMR090308N-FK T1500A
9.525
0.8
9.525
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
41323371
SPMR120304N-FK T1500A
12.7
0.4
12.7
¥
12,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
41323414
SPMR120308N-FK T1500A
12.7
0.8
12.7
¥
12,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
05908244
SPMR090304N-FK
9.525
0.4
9.525
¥
6,800
取扱い終了
05908253
SPMR090304N-FK
9.525
0.4
9.525
¥
6,800
取扱い終了
05908262
SPMR090304N-FK
9.525
0.4
9.525
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05908271
SPMR090304N-FK
9.525
0.4
9.525
¥
8,900
取扱い終了
05908323
SPMR090308N-FK
9.525
0.8
9.525
¥
6,800
取扱い終了
05908332
SPMR090308N-FK
9.525
0.8
9.525
¥
6,800
取扱い終了
05908341
SPMR090308N-FK
9.525
0.8
9.525
¥
6,800
取扱い終了
05908357
SPMR090308N-FK
9.525
0.8
9.525
¥
8,900
取扱い終了
41323326
SPMR090308N-FK T3000Z
9.525
0.8
9.525
¥
11,300
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください