チップ SPMR-SF

チップ SPMR-SF - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
13種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41323283SPMR090304N-SF AC820P9.5250.4AC820P9.525
12,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41323292SPMR090304N-SF AC830P9.5250.4AC830P9.525
12,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41323335SPMR090308N-SF AC820P9.5250.8AC820P9.525
12,700
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41323344SPMR090308N-SF AC830P9.5250.8AC830P9.525
12,700
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
41323387SPMR120304N-SF AC820P12.70.4AC820P12.7
17,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
41323396SPMR120304N-SF AC830P12.70.4AC830P12.7
17,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41323423SPMR120308N-SF AC820P12.70.8AC820P12.7
17,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41323432SPMR120308N-SF AC830P12.70.8AC830P12.7
17,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
41323466SPMR120312N-SF AC820P12.71.2AC820P12.7
17,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
05908287SPMR090304N-SF9.5250.4AC20009.525
8,900
取扱い終了
05908296SPMR090304N-SF9.5250.4AC30009.525
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05908366SPMR090308N-SF9.5250.8AC20009.525
8,900
取扱い終了
05908375SPMR090308N-SF9.5250.8AC30009.525
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする