住友電工ハードメタル
チップ SPMR-UJ
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41323301
SPMR090304N-UJ AC820P
9.525
0.4
9.525
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41323353
SPMR090308N-UJ AC820P
9.525
0.8
9.525
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41323362
SPMR090308N-UJ AC830P
9.525
0.8
9.525
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
41323405
SPMR120304N-UJ AC820P
12.7
0.4
12.7
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
41323441
SPMR120308N-UJ AC820P
12.7
0.8
12.7
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41323457
SPMR120308N-UJ AC830P
12.7
0.8
12.7
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05908305
SPMR090304N-UJ
9.525
0.4
9.525
¥
8,300
取扱い終了
05908314
SPMR090304N-UJ
9.525
0.4
9.525
¥
7,500
取扱い終了
05908393
SPMR090308N-UJ
9.525
0.8
9.525
¥
8,300
取扱い終了
05908402
SPMR090308N-UJ
9.525
0.8
9.525
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください