住友電工ハードメタル
チップ VNMG-FA
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41344511
VNMG160404N-FA T1500A
0.4
T1500A
¥
12,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
41345193
VNMG160408N-FA T1500A
0.8
T1500A
¥
12,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
05927695
VNMG160404N-FA
0.4
T110A
¥
9,000
取扱い終了
05927704
VNMG160404N-FA
0.4
T1200A
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05927713
VNMG160404N-FA
0.4
T2000Z
¥
11,800
取扱い終了
05928246
VNMG160408N-FA
0.8
T1200A
¥
9,000
取扱い終了
05928255
VNMG160408N-FA
0.8
T2000Z
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
32742211
VNMG160404N-FA T3000Z
0.4
T3000Z
¥
15,000
取扱い終了
代引不可
41345202
VNMG160408N-FA T3000Z
0.8
T3000Z
¥
15,000
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください