住友電工ハードメタル
チップ VNMG-SX
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41344947
VNMG160404N-SX T1500A
0.4
¥
12,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
41344965
VNMG160404N-SX AC810P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
41344974
VNMG160404N-SX AC820P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41344983
VNMG160404N-SX AC830P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345647
VNMG160408N-SX T1500A
0.8
¥
12,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41345665
VNMG160408N-SX AC810P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345674
VNMG160408N-SX AC820P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345683
VNMG160408N-SX AC830P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
05927932
VNMG160404N-SX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05927941
VNMG160404N-SX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928465
VNMG160408N-SX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928474
VNMG160408N-SX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928483
VNMG160408N-SX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
41344956
VNMG160404N-SX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41345656
VNMG160408N-SX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください