住友電工ハードメタル
チップ VNMG-UX
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全29種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41345053
VNMG160404N-UX AC810P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345062
VNMG160404N-UX AC820P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345071
VNMG160404N-UX AC830P
0.4
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345744
VNMG160408N-UX AC810P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345753
VNMG160408N-UX AC820P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345762
VNMG160408N-UX AC830P
0.8
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
41345954
VNMG160412N-UX AC810P
1.2
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345963
VNMG160412N-UX AC820P
1.2
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345972
VNMG160412N-UX AC830P
1.2
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
05928081
VNMG160404N-UX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928097
VNMG160404N-UX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928106
VNMG160404N-UX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928115
VNMG160404N-UX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928124
VNMG160404N-UX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
05928632
VNMG160408N-UX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928641
VNMG160408N-UX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928657
VNMG160408N-UX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928666
VNMG160408N-UX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05928675
VNMG160408N-UX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
05928833
VNMG160412N-UX
1.2
¥
11,800
取扱い終了
05928842
VNMG160412N-UX
1.2
¥
11,800
取扱い終了
05928851
VNMG160412N-UX
1.2
¥
10,700
取扱い終了
05928867
VNMG160412N-UX
1.2
¥
11,800
取扱い終了
05928876
VNMG160412N-UX
1.2
¥
11,800
取扱い終了
41345044
VNMG160404N-UX
0.4
¥
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05588895
VNMG160404NUX AC1000
0.4
取扱い終了
05588843
VNMG160404NUX AC3000
0.4
取扱い終了
41345735
VNMG160408N-UX
0.8
¥
11,800
取扱い終了
41345945
VNMG160412N-UX
1.2
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください