ラインカッター

ラインカッター - カール事務器
(1件のレビュー)

手軽に安全に直線とミシン目が切れる定規つきカッターです。
コンパクトサイズなので机の引き出しにも収納できます。
方眼罫入。
ブリスターパック。

最大裁断枚数
丸刃:5(コピー用紙2往復を基準としています。)
ミシン刃:3(コピー用紙2往復を基準としています。)
付属品替刃(丸刃・ミシン目刃)各1枚質量(g)250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×380X25裁断幅(mm)310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06625744DC-90
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06625744
2012-05-02
用途: 伝票のカット
有限会社柴崎塗装工業所

ものさし&カッターで作業している方は、是非使ってみてほしいです。
すごく便利。
重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする