曜日別特売

チップ 22ER

チップ 22ER - イスカル
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0823188522ER7UN IC9080.47
21,950
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823192122ERMN60 IC9080.32
14,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0823193722ERN60 IC9080.32
25,450
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする