曜日別特売

変速ベルト(幅広変速ベルト)

変速ベルト(幅広変速ベルト) - 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト) - 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト) - 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト) - 三木プーリ
(16件のレビュー)

変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

材質ゴム内容量1本
全121種類を絞り込む
ベルト
ベルト上幅(mm)
外周長(mm)
ピッチ周長さ(mm)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ベルト
ベルト上幅(mm)
ベルト厚(mm)
外周長(mm)
ピッチ周長さ(mm)
角度θ(°)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385677941022V178S-178番16646544822166
6,250
6,198
6,818(税込)
当日出荷
385678031022V192S-192番16648447122166
6,250
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
385678121022V196S-196番16651350122166
6,250
6,198
6,818(税込)
当日出荷
385678211022V220S-220番16656054822166
7,450
7,398
8,138(税込)
当日出荷
385678371022V223-223番16657756422166
7,450
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
385678461022V228-228番16659257922166
7,650
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
385678551022V247S-247番16662861522166
8,060
7,998
8,798(税込)
当日出荷
385678731422V210-210番22853251522228
7,650
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
385678821422V220-220番22856054322228
7,650
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
385678911422V236S-236番22860058422228
7,650
7,598
8,358(税込)
当日出荷
385679071422V240S-240番22862560822228
8,240
8,198
9,018(税込)
当日出荷
385679161422V255-255番22864863122228
8,240
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
385679251422V258-258番22866064322228
8,670
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
385679341422V266S-266番22868066322228
8,670
8,598
9,458(税込)
当日出荷
385679431422V270S-270番22870068122228
12,400
9,658
10,624(税込)
当日出荷
385679611422V290-290番22875273522228
9,060
8,998
9,898(税込)
当日出荷
385679861422V300S-300番22878076422228
9,240
9,198
10,118(税込)
当日出荷
385680041422V325-325番22884082322228
9,450
9,398
10,338(税込)
61日以内出荷
返品不可
385680131422V330S-330番22885583822228
9,450
9,398
10,338(税込)
当日出荷
385680221422V340-340番22887986322228
9,670
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
385680311422V359-359番22891289522228
9,870
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
385680471422V360S-360番22893291622228
9,870
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
385680561422V380-380番22898196422228
9,870
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
385680651422V400S-400番2281036102022228
9,870
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
385680741422V420S-420番2281087107122228
10,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
385680831422V466S-466番2281194117822228
10,670
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
385680921422V480-480番2281237122122228
10,880
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
385681011422V540-540番2281392137622228
12,470
11,980
13,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
385681171422V600-600番2281542152622228
13,700
12,980
14,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
385681441922V256S-256番3011671649223011
13,280
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
385681711922V292-292番3011773750223011
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
385681871922V298S-298番3011785764223011
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
385681961922V317-317番3011805784223011
15,290
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
385682051922V321-321番3011838817223011
14,710
13,980
15,378(税込)
当日出荷
385682141922V325-325番3011827806223011
14,710
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
385682321922V338S-338番3011880859223011
14,890
13,980
15,378(税込)
当日出荷
385682411922V355-355番3011923902223011
14,890
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
385682571922V363S-363番3011942921223011
15,090
14,980
16,478(税込)
当日出荷
385682751922V381S-381番3011986964223011
15,290
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
385682841922V386S-386番3011998976223011
15,710
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
385682931922V403S-403番301110521030223011
16,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
385683021922V417S-417番301110801058223011
16,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
385683111922V426S-426番301111021080223011
16,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
385683271922V443S-443番301111451124223011
16,710
15,980
17,578(税込)
当日出荷
385683361922V454S-454番301111731151223011
16,920
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
385683451922V484S-484番301112501228223011
17,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
385683541922V526S-526番301113541332223011
17,510
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
385683631922V544-544番301114001378223011
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
385683811922V646-646番301116611639223011
19,120
18,980
20,878(税込)
101日以内出荷
返品不可
385683971922V666-666番301117121690223011
19,510
18,980
20,878(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38567891
2023-07-27
用途: 機械部品交換の為
株式会社井田商店製造業

機械を回すためのベルトなのでどうしても必要ですが早く着いたのでありがたかったです。
予備で2本購入したいので割引を待っています。
宜しくお願いいたします。

対象商品 : 38567821
2022-10-14
用途: 変速機用のベルト
製造業

変速しても高速側がMAXまでいかなかったのが、新品に変えて良くなりました。代理店で注文するか迷いましたが、急ぎだったのでここのサイトから注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 38568187
2023-01-04
用途: 製造機械の回転軸にセット
有限会社アオキコンサルタンツ製造業

特に問題なく簡単に設置できました。今後も使いたいと思います。

対象商品 : 38567943
2022-06-20
用途: 修理交換の為
有限会社中村製粉

同じ品番で問題ありませんでした。
緊急時に素早い配送助かりました。

対象商品 : 38568187
2022-03-10
用途: 機械のベルト交換
製造業

予備を持っていなくて困っていたのですが、
迅速な対応をしてもらい、大変助かりました。
品質も問題なくしっかりとした硬さと弾力を兼ね備えていました。

対象商品 : 38568503
2020-08-21
用途: 機械メンテ

メーカー品の為品質は問題なし、納期対応が早く助かりました。

対象商品 : 38568503
2020-08-07
用途: 機械メンテ

メーカー品で問題なし、価格・納期共に満足な商品です。

対象商品 : 38567812
2019-03-18
用途: ベルトの交換
製造業

ベルト断裂により早急に修理しなくてはならなかった為、注文して翌日に納品されて大変助かりました。使用後の稼働も順調で全く問題なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする