曜日別特売
1922V256S 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38568144

1922V256S 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38568144
1922V256S 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38568144

変速ベルト(幅広変速ベルト)

(16件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)30
ベルト256番
256番
178番
192番
196番
220番
223番
247番
210番
236番
240番
255番
258番
266番
270番
290番
300番
325番
330番
359番
600番
292番
298番
317番
321番
338番
355番
363番
381番
403番
443番
484番
526番
544番
604番
666番
341番
364番
387番
396番
421番
441番
481番
521番
541番
601番
621番
661番
681番
721番
801番
491番
546番
586番
606番
646番
686番
726番
786番
856番
906番
548番
610番
630番
660番
690番
700番
730番
740番
790番
850番
910番
970番
外周長(mm)671
671
465
484
513
560
577
628
532
600
625
648
660
680
700
752
780
840
855
912
1542
773
785
805
838
827
880
923
942
986
1052
1145
1250
1354
1400
1554
1712
866
945
984
1030
1090
1146
1341
1600
1748
1864
2068
1270
1346
1410
1511
1562
1664
1714
1765
1867
2019
2195
2324
1575
1626
1702
1778
1803
1880
1905
2032
2184
2337
2489
ピッチ周長さ(mm)649
649
448
471
501
548
564
615
515
543
584
608
631
643
663
681
735
764
823
838
895
1526
750
784
817
806
859
902
921
964
1030
1124
1228
1332
1378
1532
1690
841
920
959
1005
1065
1121
1225
1316
1375
1529
1575
1687
1732
1839
2043
1241
1318
1382
1483
1534
1636
1686
1737
1991
2167
2295
1372
1537
1588
1664
1740
1765
1842
1867
1994
2146
2299
2451
内容量1本注文コード38568144品番1922V256S
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

ベルト
256番
ベルト上幅(mm)
30
ベルト厚(mm)
11
外周長(mm)
671
ピッチ周長さ(mm)
649
角度θ(°)
22
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
11
材質
ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38567891
2023-07-27
用途: 機械部品交換の為
株式会社井田商店 様(製造業)

機械を回すためのベルトなのでどうしても必要ですが早く着いたのでありがたかったです。
予備で2本購入したいので割引を待っています。
宜しくお願いいたします。

対象商品 : 38567821
2022-10-14
用途: 変速機用のベルト
製造業

変速しても高速側がMAXまでいかなかったのが、新品に変えて良くなりました。代理店で注文するか迷いましたが、急ぎだったのでここのサイトから注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 38568187
2023-01-04
用途: 製造機械の回転軸にセット
有限会社アオキコンサルタンツ 様(製造業)

特に問題なく簡単に設置できました。今後も使いたいと思います。

対象商品 : 38567943
2022-06-20
用途: 修理交換の為
有限会社中村製粉 様

同じ品番で問題ありませんでした。
緊急時に素早い配送助かりました。

対象商品 : 38568187
2022-03-10
用途: 機械のベルト交換
製造業

予備を持っていなくて困っていたのですが、
迅速な対応をしてもらい、大変助かりました。
品質も問題なくしっかりとした硬さと弾力を兼ね備えていました。

対象商品 : 38568503
2020-08-21
用途: 機械メンテ

メーカー品の為品質は問題なし、納期対応が早く助かりました。

対象商品 : 38568503
2020-08-07
用途: 機械メンテ

メーカー品で問題なし、価格・納期共に満足な商品です。

対象商品 : 38567812
2019-03-18
用途: ベルトの交換
製造業

ベルト断裂により早急に修理しなくてはならなかった為、注文して翌日に納品されて大変助かりました。使用後の稼働も順調で全く問題なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする