曜日別特売

ステンレスベアリング オープン

ステンレスベアリング オープン - KSK(仲井軸受製作所)
(3件のレビュー)

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05737654SS 600010268
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737663SS 600112288
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737672SS 600215329
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737681SS 6003173510
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737697SS 6004204212
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737706SS 6005254712
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737715SS 6006305513
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737724SS 6007356214
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
05737733SS 6008406815
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05737681
2013-03-16
用途: 二輪車のギヤ受け

ステンなのに純正部品より安く買えるで購入した。
出来ればC3等も販売して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 05737663
2011-06-21
用途: ギヤボックス修理
K.T.クラフト

開封し試した時点でゴリゴリいう個体があります。使用して音が出た際は再度交換する予定です。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

対象商品 : 05737654
2010-09-16
用途: 設備の消耗品として
株式会社オプトプラス

シール材も樹脂製でなくステンレス製だと助かります。(アセトンでの洗浄にて)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする