曜日別特売

ステンレスベアリング オープン 6300番台

ステンレスベアリング オープン 6300番台 - KSK(仲井軸受製作所)

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
全6種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05738196SS 6300103511
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738205SS 6301123712
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738214SS 6302154213
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738232SS 6304205215
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738241SS 6305256217
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05738223SS 6303174714
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする