曜日別特売

ステンレスベアリング 両シールド形

ステンレスベアリング 両シールド形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形 - NSK(日本精工)
(3件のレビュー)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル内容量1個
全8種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071979766800-H-20ZZ519100.3
1,300
546
601(税込)
当日出荷
071979856801-H-20ZZ521120.3
1,640
689
758(税込)
当日出荷
071979946802-H-20ZZ524150.3
2,200
924
1,016(税込)
当日出荷
071980036803-H-20ZZ526170.3
2,380
969
1,066(税込)
当日出荷
071980126804-H-20T1XZZ732200.3
2,970
1,248
1,373(税込)
当日出荷
071980216805-H-20T1XZZ737250.3
3,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47256307SS6804ZZ-T73220-
3,060
取扱い終了
代替品有
47256334SS6805ZZ-T73725-
3,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47256307SS6804ZZ-T071980126804-H-20T1XZZSS6804ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198012ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
1,248
税込1,373
注文コードが変更になりました
47256334SS6805ZZ-T071980216805-H-20T1XZZSS6805ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198021ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07197976
2023-03-01
用途: RCヘリコプター
製造業

純正同等で問題なく使えました。交換後は滑らかに動作するようになりました。

対象商品 : 07197985
2020-10-02
用途: 模型エンジンの交換用に使用
鈴木鉄工所製造業

コスト的に有利で精度もそん色なく、使用状況に応じて交換でき使い捨て感覚で性能を引き出すことができる。

対象商品 : 07198003
2019-01-16
用途: 自転車後輪のフリーボディー交換用ベアリング
その他業種

手で触った感じでは元のベアリングよりスムーズな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする