曜日別特売

ステンレスベアリング 両シールド形

ステンレスベアリング 両シールド形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形 - NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形 - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列外輪タイプフラットシールド形状両側シールド形荷重方向ラジアルJIS等級0内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(本体)
基本定格荷重Cr(N)
面取寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071980376900-H-20T1XZZ10226SUS440C相当材2290(CH 参考値)0.3
1,430
599
659(税込)
当日出荷
071980466901-H-20T1XZZ12246SUS440C相当材2460(CH 参考値)0.3
1,620
681
749(税込)
当日出荷
071980556902-H-20T1XZZ15287SUS440C相当材3700(CH 参考値)0.3
1,930
811
892(税込)
当日出荷
071980646903-H-20T1XZZ17307SUS440C相当材3900(CH 参考値)0.3
2,180
916
1,008(税込)
当日出荷
071980736904-H-20T1XZZ20379SUS440C相当材5400(CH 参考値)0.3
2,600
1,092
1,201(税込)
当日出荷
071980826905-H-20T1XZZ25429SUS440C相当材5950(CH 参考値)0.3
3,220
1,353
1,488(税込)
当日出荷
47256361SS6900ZZ-T10226ステンレス2700-
1,430
取扱い終了
代替品有
47256395SS6901ZZ-T12246ステンレス2890-
1,670
取扱い終了
代替品有
47256422SS6902ZZ-T15287ステンレス4350-
1,570
取扱い終了
代替品有
47256456SS6903ZZ-T17307ステンレス4600-
2,250
取扱い終了
代替品有
47256483SS6904ZZ-T20379ステンレス6400-
2,680
取扱い終了
代替品有
47256517SS6905ZZ-T25429ステンレス7050-
2,660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47256361SS6900ZZ-T071980376900-H-20T1XZZSS6900ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198037ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
47256395SS6901ZZ-T071980466901-H-20T1XZZSS6901ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198046ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
681
税込749
注文コードが変更になりました
47256422SS6902ZZ-T071980556902-H-20T1XZZSS6902ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198055ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
811
税込892
注文コードが変更になりました
47256456SS6903ZZ-T071980646903-H-20T1XZZSS6903ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198064ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
916
税込1,008
注文コードが変更になりました
47256483SS6904ZZ-T071980736904-H-20T1XZZSS6904ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198073ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
1,092
税込1,201
注文コードが変更になりました
47256517SS6905ZZ-T071980826905-H-20T1XZZSS6905ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 07198082ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)1個
1,353
税込1,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07198037
2016-05-23
用途: 自動研磨機の部品として
ミウララボセンター

自動研磨機メーカーに注文するより4分の1の値段で買える、物は一緒だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする