サンコウ電子
電磁式膜厚計 SL-5P
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ
2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180
磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×90×120
付属品
標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース
質量(kg)
1.8
測定範囲(mm)
0~1
電源
単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ
使用温度(℃)
0~40℃(結露しないこと)
測定方式
電磁誘導式
測定精度
均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
最小測定管径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02792903
SL-5P
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
64988876
SL-5P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
¥
282,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。