チップ DNMG-LU

チップ DNMG-LU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全42種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
42種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302703DNMG110404N-LU AC820P11.60.4AC820P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302712DNMG110404N-LU AC630M11.60.4AC630M9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41302816DNMG110408N-LU AC820P11.60.8AC820P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302825DNMG110408N-LU AC630M11.60.8AC630M9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302895DNMG150402N-LU AC810P15.50.2AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41302904DNMG150402N-LU AC820P15.50.2AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41302913DNMG150402N-LU T1500A15.50.2T1500A12.7
13,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
41302922DNMG150402N-LU AC630M15.50.2AC630M12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41303333DNMG150404N-LU AC630M15.50.4AC630M12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41303351DNMG150404N-LU AC810P15.50.4AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
41303367DNMG150404N-LU AC820P15.50.4AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
41303376DNMG150404N-LU AC830P15.50.4AC830P12.7
15,300
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
41303385DNMG150404N-LU T1500A15.50.4T1500A12.7
13,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
41304164DNMG150408N-LU AC630M15.50.8AC630M12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304182DNMG150408N-LU AC810P15.50.8AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304191DNMG150408N-LU AC820P15.50.8AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304207DNMG150408N-LU AC830P15.50.8AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
41304216DNMG150408N-LU T1500A15.50.8T1500A12.7
13,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
41305056DNMG150412N-LU AC630M15.51.2AC630M12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305074DNMG150412N-LU AC810P15.51.2AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41305083DNMG150412N-LU AC820P15.51.2AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41305092DNMG150412N-LU AC830P15.51.2AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305101DNMG150412N-LU T1500A15.51.2T1500A12.7
13,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
06599792DNMG150404N-LU15.50.4T1200A12.7
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06599801DNMG150408N-LU15.50.8T1200A12.7
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06599817DNMG150412N-LU15.51.2T1200A12.7
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41302931DNMG150402N-LU T3000Z15.50.2T3000Z12.7
13,600
取扱い終了
代引不可
41303315DNMG150404N-LU15.50.4AC200012.7
10,700
取扱い終了
41303324DNMG150404N-LU15.50.4AC300012.7
10,700
取扱い終了
41303342DNMG150404N-LU15.50.4AC700G12.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303394DNMG150404N-LU15.50.4T2000Z12.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41303403DNMG150404N-LU T3000Z15.50.4T3000Z12.7
13,600
取扱い終了
代引不可
41304146DNMG150408N-LU15.50.8AC200012.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41304155DNMG150408N-LU15.50.8AC300012.7
10,700
取扱い終了
41304173DNMG150408N-LU15.50.8AC700G12.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41304225DNMG150408N-LU15.50.8T2000Z12.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41304234DNMG150408N-LU T3000Z15.50.8T3000Z12.7
13,600
取扱い終了
代引不可
41305031DNMG150412N-LU15.51.2AC200012.7
10,700
取扱い終了
41305047DNMG150412N-LU15.51.2AC300012.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305065DNMG150412N-LU15.51.2AC700G12.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305117DNMG150412N-LU15.51.2T2000Z12.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41305126DNMG150412N-LU T3000Z15.51.2T3000Z12.7
13,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする