カラードッチファイル(A4タテ型) ブラック
表紙芯材には再生紙100%を採用。 簡単に差し替えができるドッチ式。 都会的なカラーでオフィスにマッチ。 表紙のカラーと同系色のドッチ式とじ具を採用。左右両開き機能で書類の抜き差しや廃棄操作がワンタッチ。
サイズA4タテ型
色ブラック
幅(mm)243
材質再生紙100%
付属品カラーインデックス1組
穴間隔(mm)80
穴数2穴
高さ(mm)307
タイプタテ型
内容量1冊
表紙芯材には再生紙100%を採用。 簡単に差し替えができるドッチ式。 都会的なカラーでオフィスにマッチ。 表紙のカラーと同系色のドッチ式とじ具を採用。左右両開き機能で書類の抜き差しや廃棄操作がワンタッチ。