ブランチエルボユニオン

ブランチエルボユニオン - SMC

ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様

材質(本体)C3604BD・PBT・PP流体空気/一般工業用水使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0色(本体)黒色使用真空圧力(kPa)-100
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ寸法
寸法H(mm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00611134KQLU06-M61袋(10個)6M6×1.013 (六角対辺)ナイロン:4.3/ウレタン:4.3
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
00611195KQLU10-04S1袋(5個)10R1/222 (六角対辺)ナイロン:40.8/ウレタン:29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00611055KQLU04-01S1袋(10個)4R1/811 (六角対辺)ナイロン:6.0/ウレタン:4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
00611064KQLU04-02S1袋(10個)4R1/414 (六角対辺)ナイロン:6.0/ウレタン:4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
00611073KQLU04-M51袋(10個)4M5×0.811 (六角対辺)ナイロン:4.3/ウレタン:4.1
取扱い終了
返品不可
00611082KQLU04-M61袋(10個)4M6×1.011 (六角対辺)ナイロン:4.3/ウレタン:4.1
取扱い終了
返品不可
00611091KQLU06-01S1袋(10個)6R1/813 (六角対辺)ナイロン:13.9/ウレタン:11.0
オープン
取扱い終了
返品不可
00611107KQLU06-02S1袋(10個)6R1/414 (六角対辺)ナイロン:13.9/ウレタン:11.0
オープン
取扱い終了
返品不可
00611116KQLU06-03S1袋(10個)6R3/817 (六角対辺)ナイロン:13.9/ウレタン:11.0
取扱い終了
返品不可
00611125KQLU06-M51袋(10個)6M5×0.813 (六角対辺)ナイロン:4.3/ウレタン:4.3
取扱い終了
返品不可
00611143KQLU08-01S1袋(10個)8R1/817 (六角対辺)ナイロン:26.3/ウレタン:18.2
取扱い終了
返品不可
00611152KQLU08-02S1袋(10個)8R1/417 (六角対辺)ナイロン:26.3/ウレタン:18.2
オープン
取扱い終了
返品不可
00611161KQLU08-03S1袋(10個)8R3/817 (六角対辺)ナイロン:26.3/ウレタン:18.2
取扱い終了
返品不可
00611177KQLU10-02S1袋(5個)10R1/419 (六角対辺)ナイロン:40.8/ウレタン:29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
00611186KQLU10-03S1袋(5個)10R3/819 (六角対辺)ナイロン:40.8/ウレタン:29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
00611204KQLU12-02S1袋(5個)10R1/422 (六角対辺)ナイロン:57.2/ウレタン:45.2
取扱い終了
返品不可
00611213KQLU12-03S1袋(5個)12R3/822 (六角対辺)ナイロン:57.2/ウレタン:45.2
オープン
取扱い終了
返品不可
00611222KQLU12-04S1袋(5個)12R1/222 (六角対辺)ナイロン:57.2/ウレタン:45.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00611195KQLU10-04S41397772KQ2LU10-04ASKQLU10-04S ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 41397772ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする