SMC
ブランチユニオンワイ KQU
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
流体
空気/一般工業用水
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
C3604BD・PBT・PP
使用温度範囲(℃)
空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
色(本体)
黒色
使用真空圧力(kPa)
-100
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00612342
KQU23-99
1袋(10個)
ブランチユニオンワイ
3.2
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00612026
KQU04-99
1袋(10個)
-
4
取扱い終了
返品不可
00612105
KQU06-99
1袋(10個)
-
6
取扱い終了
返品不可
00612184
KQU08-99
1袋(10個)
ブランチユニオンワイ
8
オープン
取扱い終了
返品不可
00612245
KQU10-99
1袋(5個)
-
10
取扱い終了
返品不可
00612297
KQU12-99
1袋(5個)
ブランチユニオンワイ
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください