曜日別特売

タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商
(1件のレビュー)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
二面幅H(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05721134F4-00BUW432.610141221.4
460
429
472(税込)
当日出荷
05721161F6-00BUW632.6101712.529.8
460
429
472(税込)
当日出荷
05721572F8-00BUW832.6101913.731.8
500
449
494(税込)
当日出荷
05722385F10-00BUW1032.6102414.647.5
630
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05722552F12-00BUW1234.6102415.454.8
680
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985426F16-00BUW1648183023.3104.2
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05721572
2017-08-06
用途: 試作品製作現場にて
岡本鉄筋

隔壁コネクターとして利用する目的で購入しました。 カラーもホワイト、ブラックの色分けで区別した利用が出来るので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする