曜日別特売

タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) - 千代田通商
(2件のレビュー)

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021239314-M5MLM417.721117.16.51017.51517
410
369
406(税込)
当日出荷
021238864-01MLR417.725117.16.510211521
410
369
406(税込)
当日出荷
021239134-02MLR417.728117.16.514221526
430
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
021241326-M5MLM619.523138.37.51219.516.324
460
419
461(税込)
当日出荷
021240536-01MLR619.526138.37.5122216.328.5
430
379
417(税込)
当日出荷
021240876-02MLR619.529138.37.5142316.331.5
430
389
428(税込)
当日出荷
021241146-03MLR619.530138.37.51723.616.338.5
500
449
494(税込)
当日出荷
021242728-01MLR821.227159.5914231736
480
439
483(税込)
当日出荷
021243068-02MLR821.230159.5914241740
490
449
494(税込)
当日出荷
021243338-03MLR821.231159.591724.61744
500
449
494(税込)
当日出荷
0212350210-01MLR1023281710.510172417.842
620
559
615(税込)
当日出荷
0212353610-02MLR1023311710.510172517.845.5
620
559
615(税込)
当日出荷
0212356310-03MLR1023321710.5101725.617.849
620
559
615(税込)
当日出荷
0212359710-04MLR1023361710.510212817.866
690
639
703(税込)
当日出荷
0212372112-02MLR1225.634.51911.5111928.519.460.5
690
629
692(税込)
当日出荷
0212375512-03MLR1225.635.51911.5111929.119.465
690
649
714(税込)
当日出荷
0212378212-04MLR1225.638.51911.5112130.519.477.5
700
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02123721
2022-01-06
用途: エアーパイプ(塩ビ)継ぎ手に

エアータンクから直接エアーを引くのに購入しっかり取りつけられてエアー漏れも起こさないいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 02123502
2016-08-17
用途: 装置を製作する時
有限会社フジムラメンテナンス建設業・工事業

品質がとても良かった。必要以上に買いたくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする