曜日別特売

タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)

タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂) - 千代田通商

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
全17種類を絞り込む
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021239744R-01MTR417.725117.16.510211516
410
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021239924R-02MTR417.728117.16.514221521
440
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021240264R-M5MTM417.721117.16.51017.51512.5
420
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021241756R-01MTR619.526138.37.5122216.320.5
440
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
021241936R-02MTR619.529138.37.5142316.323.5
450
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021242116R-03MTR619.530138.37.51723.616.331
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021242456R-M5MTM619.523138.37.51219.516.316
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021243678R-01MTR821.727159.59142317.527
490
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021243858R-02MTR821.730159.59142417.531.5
500
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021244038R-03MTR821.731159.591724.617.535.5
540
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212362410R-01MTR1023.5281710.510172418.332
600
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212364210R-02MTR1023.5311710.510172518.335.5
580
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212366710R-03MTR1023.5321710.5101725.618.340
600
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212368510R-04MTR1023.5361710.510212818.355.5
660
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212381612R-02MTR1225.634.5201211.51928.519.448.5
660
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212383412R-03MTR1225.635.5201211.51929.119.452.5
660
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212385212R-04MTR1225.638.5201211.52130.519.464.5
720
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする