千代田通商
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属)
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02124647
4-00UT
4
17.7
11
7.1
6.5
15
20
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02124726
6-00UT
6
19.5
13
8.3
7.5
16.3
26
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
02124832
8-00UT
8
21.2
15
9.5
9
17
34
¥
760
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
02124482
10-00UT
10
23
17
10.5
10
17.8
43.5
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
02124577
12-00UT
12
25.6
19
11.5
11
19.4
55.5
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください