フィルターホルダー YY3009000

フィルターホルダー YY3009000 Merck(メルクミリポア)

TGK品番719-00-21-04 材質316ステンレス本体 アルミニウム脚部付き; PTFE O-リング 寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×171 (入口コネクター含む) フィルター直径(Φmm)90 接続入口、出口共に 1/4” NPTF、付属のコネクターで内径9.5 mmホースに接続; 1/8” NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06644443 YY3009000
182,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする