スーパーカットエンドミルロング - RFL

スーパーカットエンドミルロング - RFL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃数4 仕様中仕上げ加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角35° 刃径公差+0.04~0 シャンク径公差h7 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06696575 RFL 10.0 10.0 45.0 100 10
7,730
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696584 RFL 12.0 12.0 55.0 120 12
9,830
6,198
6,818 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696557 RFL 6.0 6.0 25.0 70 6
4,200
 
 
取扱い終了
06696566 RFL 8.0 8.0 35.0 85 8
6,760
 
 
取扱い終了

返品不可
06696593 RFL 14.0 14.0 55.0 125 16
12,430
 
 
取扱い終了
06696611 RFL 16.0 16.0 65.0 135 1
14,660
 
 
取扱い終了

返品不可
06696627 RFL 18.0 18.0 65.0 145 20
17,860
 
 
取扱い終了

返品不可
06696636 RFL 20.0 20.0 75.0 155 20
20,570
 
 
取扱い終了

返品不可
06696645 RFL 25.0 25.0 90.0 180 25
29,960
 
 
取扱い終了

返品不可
06696663 RFL 30.0 30.0 90.0 180 25
39,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする