ラフィングエンドミルショート - HQS

ラフィングエンドミルショート - HQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ラフィングエンドミルショート - HQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ラフィングエンドミルショート - HQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ラフィングエンドミルショート - HQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ラフィングエンドミルショート - HQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(1件のレビュー)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角30° シャンク径公差h7 内容量1本
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06696706 HQS 6.0 6.0 15.0 80 6 4
6,430
4,498
4,948 (税込)
8日以内出荷
06696715 HQS 7.0 7.0 20.0 90 8 4
7,010
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696724 HQS 8.0 8.0 20.0 90 8 4
7,010
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696733 HQS 9.0 9.0 25.0 100 10 4
7,870
5,398
5,938 (税込)
8日以内出荷
06696742 HQS 10.0 10.0 25.0 100 10 4
7,870
5,398
5,938 (税込)
翌日出荷
06696751 HQS 11.0 11.0 30.0 110 12 4
9,840
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696767 HQS 12.0 12.0 30.0 110 12 4
9,840
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696776 HQS 13.0 13.0 30.0 110 12 4
10,940
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696785 HQS 14.0 14.0 30.0 110 12 4
10,940
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696794 HQS 15.0 15.0 30.0 110 12 4
11,490
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696803 HQS 16.0 16.0 35.0 125 16 4
12,140
8,398
9,238 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06696812 HQS 17.0 17.0 35.0 125 16 4
13,510
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696821 HQS 18.0 18.0 35.0 125 16 4
13,510
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696837 HQS 19.0 19.0 40.0 140 16 4
14,410
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696846 HQS 20.0 20.0 40.0 140 20 4
14,410
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷
06696855 HQS 21.0 21.0 40.0 140 20 4
17,700
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷
06696864 HQS 22.0 22.0 40.0 140 20 5
17,700
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696873 HQS 23.0 23.0 45.0 160 20 5
19,360
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696882 HQS 24.0 24.0 45.0 160 25 5
21,490
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696891 HQS 25.0 25.0 45.0 160 25 5
21,490
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06696907 HQS 26.0 26.0 45.0 160 25 5
23,300
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06696916 HQS 28.0 28.0 45.0 160 25 5
25,270
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696925 HQS 30.0 30.0 45.0 160 25 6
32,070
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷
06696934 HQS 32.0 32.0 55.0 180 32 6
36,770
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06696943 HQS 35.0 35.0 55.0 180 32 6
43,870
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷
06696952 HQS 40.0 40.0 65.0 200 32 6
60,050
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷
06696961 HQS 50.0 50.0 75.0 225 42 6
95,140
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06696891
2021-07-03
用途:
切削加工
千葉精機製作所 様

粗びきでいつも同じ加工で使用している他社メーカーより刃の持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする