ラフィングエンドミルロングシャンク - HQLS

ラフィングエンドミルロングシャンク - HQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角30° シャンク径公差h7 内容量1本
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06697512 HQLS 12.0 12.0 30.0 150 10 4
12,980
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06697521 HQLS 14.0 14.0 30.0 150 12 4
14,410
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06697537 HQLS 16.0 16.0 30.0 150 12 4
17,100
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06697546 HQLS 18.0 18.0 35.0 180 16 4
18,620
 
 
取扱い終了

返品不可
06697555 HQLS 20.0 20.0 40.0 200 16 4
24,360
 
 
取扱い終了

返品不可
06697564 HQLS 22.0 22.0 40.0 225 20 4
25,880
 
 
取扱い終了

返品不可
06697573 HQLS 25.0 25.0 45.0 225 20 5
32,070
 
 
取扱い終了

返品不可
06697582 HQLS 28.0 28.0 45.0 250 25 5
37,220
 
 
取扱い終了

返品不可
06697591 HQLS 30.0 30.0 45.0 250 25 6
41,450
 
 
取扱い終了
06697607 HQLS 40.0 40.0 65.0 300 32 6
84,100
 
 
取扱い終了

返品不可
06697616 HQLS 50.0 50.0 75.0 320 42 6
126,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする