ラフィングエンドミルロング - HQL

ラフィングエンドミルロング - HQL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角30° シャンク径公差h7 内容量1本
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06697257 HQL 10.0 10.0 45.0 100 10 4
10,110
 
 
取扱い終了

返品不可
06697266 HQL 12.0 12.0 55.0 110 12 4
13,190
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06697275 HQL 14.0 14.0 55.0 110 12 4
14,070
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06697284 HQL 15.0 15.0 55.0 110 12 4
15,730
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06697293 HQL 16.0 16.0 65.0 125 16 4
16,650
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06697302 HQL 18.0 18.0 65.0 125 16 4
17,550
 
 
取扱い終了

返品不可
06697311 HQL 20.0 20.0 75.0 140 20 4
19,670
 
 
取扱い終了

返品不可
06697327 HQL 22.0 22.0 75.0 140 20 5
24,360
 
 
取扱い終了

返品不可
06697336 HQL 25.0 25.0 90.0 165 25 5
28,590
 
 
取扱い終了
06697345 HQL 28.0 28.0 90.0 165 25 5
33,280
 
 
取扱い終了

返品不可
06697354 HQL 30.0 30.0 90.0 165 25 6
38,720
 
 
取扱い終了

返品不可
06697363 HQL 32.0 32.0 110.0 190 32 6
47,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06697372 HQL 35.0 35.0 110.0 190 32 6
57,480
 
 
取扱い終了

返品不可
06697381 HQL 40.0 40.0 125.0 205 32 6
80,170
 
 
取扱い終了

返品不可
06697397 HQL 45.0 45.0 125.0 230 42 6
107,850
 
 
取扱い終了
06697406 HQL 50.0 50.0 150.0 255 42 6
131,150
83,980
92,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする