ESM-C コートラフィングエンドミルロングシャンク - ESMQLS

ESM-C コートラフィングエンドミルロングシャンク - ESMQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) ESM-C コートラフィングエンドミルロングシャンク - ESMQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差h7 内容量1本
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06695245 ESMQLS 12.0 12.0 30.0 150 10 4
20,880
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷
06695254 ESMQLS 14.0 14.0 35.0 150 12 4
24,510
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695263 ESMQLS 16.0 16.0 40.0 150 12 4
26,930
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695272 ESMQLS 18.0 18.0 40.0 180 16 4
29,200
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695281 ESMQLS 20.0 20.0 45.0 200 16 4
33,280
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695297 ESMQLS 22.0 22.0 45.0 225 20 4
40,400
30,980
34,078 (税込)
8日以内出荷
06695306 ESMQLS 25.0 25.0 50.0 225 20 4
48,110
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695315 ESMQLS 28.0 28.0 50.0 250 25 4
57,030
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695324 ESMQLS 30.0 30.0 55.0 250 25 4
71,700
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695333 ESMQLS 40.0 40.0 65.0 300 32 6
141,120
98,980
108,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06695342 ESMQLS 50.0 50.0 70.0 320 42 6
229,900
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする