ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBC

ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06694177 2ESMBC 0.5R 1.0 2.5 60 6
12,790
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694186 2ESMBC 1.0R 2.0 5.0 60 6
12,790
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694195 2ESMBC 1.5R 3.0 8.0 70 6
12,790
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694204 2ESMBC 2.0R 4.0 8.0 80 6
12,790
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694213 2ESMBC 2.5R 5.0 10.0 90 6
12,790
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694222 2ESMBC 3.0R 6.0 12.0 100 6
12,790
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694231 2ESMBC 4.0R 8.0 14.0 110 8
14,780
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694247 2ESMBC 5.0R 10.0 18.0 125 10
17,860
 
 
取扱い終了

返品不可
06694256 2ESMBC 6.0R 12.0 22.0 140 12
21,330
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06694265 2ESMBC 8.0R 16.0 30.0 160 16
32,830
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷
06694274 2ESMBC 10.0R 20.0 38.0 180 20
45,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする